BTICINO (LEGRAND) - LEG416276 CTX3 - CONT 3P 150A 100-240V MORSETTI A - 416276

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 85...264 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 75 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 85...242 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 210 A
Packung
1 ST
EAN
3414970403360
Artikelnummer
LEG416276
Herstellernummer
416276
Hersteller
BTI
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
85...264 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
75 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
85...242 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
210 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
55 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
85...264 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
150 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
110 A