Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG416446 CTX3 - CONT 4P 100A 230V - 416446

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG416446 CTX3 - CONT 4P 100A 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 195.5...253 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 30 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 100 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3414970403704

Artikelnummer

LEG416446

Herstellernummer

416446

Hersteller

BTI

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

195.5...253 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

30 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

100 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Kabelklemme

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

195.5...253 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

65 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Contattore CTX3 100 - 4P corrente massima in AC3 65A (in AC3) 100A (AC1) - tensione di controllo 230Vac. Senza Contatti ausiliari integrati, terminali di potenza a vite.