Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG416496 CTX3 - CONT 4P 420A 100-240VAC 100-220VD - 416496

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG416496 CTX3 - CONT 4P 420A 100-240VAC 100-220VD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 85...264 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 160 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 85...242 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 420 A

Packung

  • 1 ST

EAN

3414970403773

Artikelnummer

LEG416496

Herstellernummer

416496

Hersteller

BTI

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

85...264 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

160 kW

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

85...242 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

420 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

85...264 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

330 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Contattore CTX3 100 - 4P corrente massima in AC3 330A (in AC3) 420A (AC1) - contatto 2NO+2NC - tensione di controllo 100-240 Vac/dc - potenza motore trifase (a 400/415Vac) 75kW. Contatti ausiliari integrati, terminali di potenza a morsetto