BTICINO (LEGRAND) - LEG417300 MPX3 32S SALVAMOTORE MAGNETO. 3P 0.1-0.1 - 417300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.1...0.16 A
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Rahmenklemme
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 2.1...2.1 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
EAN
3414970395030
Artikelnummer
LEG417300
Herstellernummer
417300
Hersteller
BTI
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.1...0.16 A
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2.1...2.1 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
220...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
0.16 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit thermischem Schutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.02 kW
Breite:
45 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
ja
Tiefe:
75 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
ja
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Höhe:
94 mm


