Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG417307 MPX3 32S SALVAMOTORE MAGNETO. 3P 2.5-4A - 417307

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG417307 MPX3 32S SALVAMOTORE MAGNETO. 3P 2.5-4A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 2.5...4 A

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Rahmenklemme

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 52...52 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

3414970395177

Artikelnummer

LEG417307

Herstellernummer

417307

Hersteller

BTI

Überlastauslöser Stromeinstellung:

2.5...4 A

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

52...52 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

220...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

4 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit thermischem Schutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

0.55 kW

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

1.1 kW

Breite:

45 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

ja

Tiefe:

75 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

ja

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

100 kA

Höhe:

94 mm

Salvamotore magnetotermico trifase con comando a leva - Vn=690V - Ir=2.5-4A - Im= 52A - Icu= 100kA (a 415Vac) - Pw motori 1.5W. Conformi alle norme IEC 60947-1, IEC 60947-2, IEC 60947-4. Sganciatore termico regolabile. Sganciatore magnetico tarato a 13Iemax.