BTICINO (LEGRAND) - LEG417421 MPX3 BOBINA DI MINIMA TENSIONE 110VAC - 417421

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 93.5...121 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Geeignet für Motorschutzschalter - ja
Geeignet für Lastschalter - nein
Geeignet für Leistungsschalter - nein
Packung
1 ST
EAN
3414970396631
Artikelnummer
LEG417421
Herstellernummer
417421
Hersteller
BTI
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
93.5...121 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Geeignet für Motorschutzschalter:
ja
Geeignet für Lastschalter:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
93.5...121 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Verzögert:
nein
Geeignet für Überlastrelais:
nein