BTICINO (LEGRAND) - LEG555384 PRESA FISSA INCASSO IP67 16A 2P+T 220V - 555384

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau
Polzahl - 3
Kennfarbe - blau
Schutzart (IP) - IP67
Packung
5 ST
EAN
3245065553840
Artikelnummer
LEG555384
Herstellernummer
555384
Hersteller
BTI
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blau
Polzahl:
3
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP67
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Presa da pannello inclinata 2P+T, IP66/67, IK09, In= 16A, Vn=200÷250Vac, blu.


