BTICINO (LEGRAND) - LEG555488 PRESA FISSA INCASSO IP67 32A 3P+T 380V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Polzahl - 4
Kennfarbe - rot
Schutzart (IP) - IP67
Packung
5 ST
EAN
3245065554885
Artikelnummer
LEG555488
Herstellernummer
555488
Hersteller
BTI
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Polzahl:
4
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Presa da pannello inclinata 3P+T, IP66/67, IK09, In= 32A, Vn=380÷415Vac, rossa.


