Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG631650 DL9060-CROSSING LEGGIO COMPATTO L =600 - 631650

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG631650 DL9060-CROSSING LEGGIO COMPATTO L =600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Komponente des Pultsystems - Standpult

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 1000 mm

  • Tiefe - 400 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071723747

Artikelnummer

LEG631650

Herstellernummer

631650

Hersteller

BTI

Komponente des Pultsystems:

Standpult

Breite:

600 mm

Höhe:

1000 mm

Tiefe:

400 mm

Farbe:

grau

Werkstoff:

sonstige

Schutzart (IP):

IP55

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Anzahl der Türen:

1

RAL-Nummer:

7035

Leggio compatto 600 x 400 mm. Leggio in lamiera 15/10um; porte superiori 20/10um. Guarnizioni poliuretaniche applicate in colata continua. Piastra interna spessore 25/10um in lamiera zincata a caldo. Zoccolo altezza = 100 mm (da ordinarsi a parte). Portaincernierata con sistema di blocco.