BTICINO (LEGRAND) - LEG631674 DL0116-CROSSING LEGGIO P=500 L=1600 - 631674

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Komponente des Pultsystems - Mittelteil
Breite - 1600 mm
Höhe - 200 mm
Tiefe - 930 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7449072270875
Artikelnummer
LEG631674
Herstellernummer
631674
Hersteller
BTI
Komponente des Pultsystems:
Mittelteil
Breite:
1600 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
930 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Anzahl der Türen:
1
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (NEMA):
4
Leggio intermedio profondità 500 mm larghezza 1600 mm. Leggio in lamiera 15/10um; porte superiori 20/10um. Guarnizioni poliuretaniche applicate in colata continua. Piastra interna spessore 25/10um in lamiera zincata a caldo. Zoccolo altezza = 100 mm (da ordinarsi a parte). Porta incernierata con sistema di blocco.


