BTICINO (LEGRAND) - LEG631679 DL1416-CROSSING ALZATA P=400 L=1600 - 631679

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Komponente des Pultsystems - Erweiterungsteil
Breite - 1600 mm
Höhe - 450 mm
Tiefe - 295 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7449072270851
Artikelnummer
LEG631679
Herstellernummer
631679
Hersteller
BTI
Komponente des Pultsystems:
Erweiterungsteil
Breite:
1600 mm
Höhe:
450 mm
Tiefe:
295 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Anzahl der Türen:
1
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (NEMA):
4
Alzata profondità 400 mm larghezza 1600 mm. Pannello posteriore avvitato. Porta frontale incernierata in basso con blocco porta. Possibilità di piastra interna zincata.


