Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG631683 DL0312-CROSSING ALZATA P=500 L=1200 - 631683

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG631683 DL0312-CROSSING ALZATA P=500 L=1200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Komponente des Pultsystems - Erweiterungsteil

  • Breite - 1200 mm

  • Höhe - 450 mm

  • Tiefe - 395 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070191226

Artikelnummer

LEG631683

Herstellernummer

631683

Hersteller

BTI

Komponente des Pultsystems:

Erweiterungsteil

Breite:

1200 mm

Höhe:

450 mm

Tiefe:

395 mm

Farbe:

grau

Werkstoff:

Stahl

Schutzart (IP):

IP55

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Anzahl der Türen:

1

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (NEMA):

4

Alzata profondità 500 mm larghezza 1200 mm. Pannello posteriore avvitato. Porta frontale incernierata in basso con blocco porta. Possibilità di piastra interna zincata.