BTICINO (LEGRAND) - LEG637766 PASSERELLA PVC-MENSOLA L100 - 637766

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 100 mm
Länge - 100 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100...100 mm
Packung
8 ST
EAN
8001024272154
Artikelnummer
LEG637766
Herstellernummer
637766
Hersteller
BTI
Höhe:
100 mm
Länge:
100 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100...100 mm
Breite:
80 mm
Winkel:
90...90 °
Farbe:
weiß
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mensola in PVC


