Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG637811 PASSERELLA PVC-EL.RETT.FORATO 3M 100X75 - 637811

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG637811 PASSERELLA PVC-EL.RETT.FORATO 3M 100X75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 100 mm

  • Höhe - 75 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Seitenlochung - nein

Packung

  • 18 M

EAN

8001024246612

Artikelnummer

LEG637811

Herstellernummer

637811

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

100 mm

Höhe:

75 mm

Länge:

3000 mm

Seitenlochung:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

6440 mm²

Farbe:

weiß

Montagelochung im Boden:

ja

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Base rettilinea forata: altezza: 75 mm, lunghezza: 3m, larghezza: 100mm