Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG637815 PASSERELLA PVC-CURVA SALITA 90+COP. 100X - 637815

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG637815 PASSERELLA PVC-CURVA SALITA 90+COP. 100X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal steigend

  • Winkel - 90°

  • Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Kabelrinnenbreite - 100 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 4 ST

EAN

8013768268249

Artikelnummer

LEG637815

Herstellernummer

637815

Hersteller

BTI

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Winkel:

90°

Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Kabelrinnenbreite:

100 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Innenradius:

150 mm

Farbe:

weiß

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Curva in salita a 90 gradi completa di coperchio; altezza: 75mm, larghezza: 100mm