Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG637825 PASSERELLA PVC-CURVA SALITA 90+COP. 150X - 637825

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG637825 PASSERELLA PVC-CURVA SALITA 90+COP. 150X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal steigend

  • Winkel - 90°

  • Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Kabelrinnenbreite - 150 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 4 ST

EAN

8001024397253

Artikelnummer

LEG637825

Herstellernummer

637825

Hersteller

BTI

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Winkel:

90°

Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Kabelrinnenbreite:

150 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Innenradius:

150 mm

Farbe:

weiß

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Curva in salita a 90° completa di coperchio, in PVC