BTICINO (LEGRAND) - LEG637827 PASSERELLA PVC-CURVA DISCESA 90+COP. 150 - 637827

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal fallend
Winkel - 90°
Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Kabelrinnenbreite - 150 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
4 ST
EAN
8001024271638
Artikelnummer
LEG637827
Herstellernummer
637827
Hersteller
BTI
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Winkel:
90°
Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Kabelrinnenbreite:
150 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Innenradius:
150 mm
Farbe:
weiß
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Curva in discesa a 90° completa di coperchio, in PVC


