Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG637830 PASSERELLA PVC-EL.RETT.CHIUSO 3M 200X75 - 637830

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG637830 PASSERELLA PVC-EL.RETT.CHIUSO 3M 200X75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 200 mm

  • Höhe - 75 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Seitenlochung - nein

Packung

  • 6 M

EAN

8001024936650

Artikelnummer

LEG637830

Herstellernummer

637830

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

200 mm

Höhe:

75 mm

Länge:

3000 mm

Seitenlochung:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

12690 mm²

Farbe:

weiß

Montagelochung im Boden:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Base rettilinea chiusa: altezza: 75 mm, lunghezza: 3m, larghezza: 200mm