BTICINO (LEGRAND) - LEG637835 PASSERELLA PVC-CURVA SALITA 90+COP. 200X - 637835

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal steigend
Winkel - 90°
Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Kabelrinnenbreite - 200 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
2 ST
EAN
8001024271652
Artikelnummer
LEG637835
Herstellernummer
637835
Hersteller
BTI
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Winkel:
90°
Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Kabelrinnenbreite:
200 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Innenradius:
150 mm
Farbe:
weiß
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Curva in salita a 90 gradi completa di coperchio; altezza: 75mm, larghezza: 200mm


