Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG637837 PASSERELLA PVC-CURVA DISCESA 90+COP. 200 - 637837

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG637837 PASSERELLA PVC-CURVA DISCESA 90+COP. 200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Winkel - 90°

  • Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Kabelrinnenbreite - 200 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 2 ST

EAN

8001024271621

Artikelnummer

LEG637837

Herstellernummer

637837

Hersteller

BTI

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Winkel:

90°

Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Kabelrinnenbreite:

200 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Innenradius:

150 mm

Farbe:

weiß

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Curva in discesa a 90 gradi completa di coperchio; altezza: 75mm, larghezza: 200mm