Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG637840 PASSERELLA PVC-EL.RETT.CHIUSO 3M 300X75 - 637840

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG637840 PASSERELLA PVC-EL.RETT.CHIUSO 3M 300X75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 75 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Seitenlochung - nein

Packung

  • 6 M

EAN

8001024953497

Artikelnummer

LEG637840

Herstellernummer

637840

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

300 mm

Höhe:

75 mm

Länge:

3000 mm

Seitenlochung:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

19601 mm²

Farbe:

weiß

Montagelochung im Boden:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Base rettilinea chiusa: altezza: 75 mm, lunghezza: 3m, larghezza: 300mm