BTICINO (LEGRAND) - LEG637843 PASSERELLA PVC-CURVA PIANA 90+COP. 300X7 - 637843

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - horizontal
Winkel - 90°
Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Kabelrinnenbreite - 300 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
2 ST
EAN
8001024271379
Artikelnummer
LEG637843
Herstellernummer
637843
Hersteller
BTI
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
90°
Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Kabelrinnenbreite:
300 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Innenradius:
150 mm
Farbe:
weiß
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Curva piana a 90 gradi completa di coperchio; altezza: 75mm, larghezza: 300mm


