BTICINO (LEGRAND) - LEG637847 PASSERELLA PVC-CURVA DISCESA 90+COP. 300 - 637847

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal fallend
Winkel - 90°
Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Kabelrinnenbreite - 300 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
2 ST
EAN
8013768268270
Artikelnummer
LEG637847
Herstellernummer
637847
Hersteller
BTI
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Winkel:
90°
Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Kabelrinnenbreite:
300 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Innenradius:
150 mm
Farbe:
weiß
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Curva in discesa a 90 gradi completa di coperchio; altezza: 75mm, larghezza: 300mm


