Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG637910 PASSERELLA PVC-EL.RETT.CHIUSO 3M 300X100 - 637910

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG637910 PASSERELLA PVC-EL.RETT.CHIUSO 3M 300X100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 100 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Seitenlochung - nein

Packung

  • 6 M

EAN

8001024283686

Artikelnummer

LEG637910

Herstellernummer

637910

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

300 mm

Höhe:

100 mm

Länge:

3000 mm

Seitenlochung:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

26728 mm²

Farbe:

weiß

Montagelochung im Boden:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Base rettilinea chiusa: altezza: 100 mm, lunghezza: 3m, larghezza: 300mm