BTICINO (LEGRAND) - LEG637911 PASSERELLA PVC-EL.RETT.FORATO 3M 300X100 - 637911

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 300 mm
Höhe - 100 mm
Länge - 3000 mm
Seitenlochung - nein
Packung
6 M
EAN
8001022439177
Artikelnummer
LEG637911
Herstellernummer
637911
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
300 mm
Höhe:
100 mm
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
26728 mm²
Farbe:
weiß
Montagelochung im Boden:
ja
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Base rettilinea forata: altezza: 100 mm, lunghezza: 3m, larghezza: 300mm


