BTICINO (LEGRAND) - LEG637915 PASSERELLA PVC-CURVA SALITA 90+COP. 300X - 637915

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal steigend
Winkel - 90°
Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Kabelrinnenbreite - 300 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8001022439306
Artikelnummer
LEG637915
Herstellernummer
637915
Hersteller
BTI
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Winkel:
90°
Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Kabelrinnenbreite:
300 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Innenradius:
150 mm
Farbe:
weiß
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Curva in salita a 90 gradi completa di coperchio; altezza: 100mm, larghezza: 300mm


