BTICINO (LEGRAND) - LEG637928 PASSERELLA PVC-TESTATA 400X100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenbreite - 400 mm
Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
2 ST
EAN
3245066379289
Artikelnummer
LEG637928
Herstellernummer
637928
Hersteller
BTI
Kabelrinnenbreite:
400 mm
Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Testata di chiusura altezza: 100mm, larghezza: 400mm


