BTICINO (LEGRAND) - LEG637979 PASSERELLA PVC-MENSOLA L400 ACCIAIO SMAL - 637979

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Länge - 400 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 400...400 mm
Packung
2 ST
EAN
8001024272451
Artikelnummer
LEG637979
Herstellernummer
637979
Hersteller
BTI
Höhe:
80 mm
Länge:
400 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
400...400 mm
Breite:
130 mm
Winkel:
90...90 °
Mensola metallica con rivestimento in PVC


