Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG637993 PASSERELLA PVC-GIUNTO SNODATO L200-400 - 637993

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG637993 PASSERELLA PVC-GIUNTO SNODATO L200-400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längs- und Winkelverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - ja

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Verbindungsart - einschnappbar

Packung

  • 20 ST

EAN

8001024273465

Artikelnummer

LEG637993

Herstellernummer

637993

Hersteller

BTI

Ausführung:

Längs- und Winkelverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

ja

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Verbindungsart:

einschnappbar

Farbe:

weiß

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Giunto snodato altezza 100mm