BTICINO (LEGRAND) - LEG642344 TRAS. SIC/ISOL 230/400-24/48V 160VA - 642344

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 0...230 V
Sekundärspannung 1 - 0...24 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - ja
Bemessungsscheinleistung - 160 VA
Ausgeführt als Trenn-Transformator - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8001024061772
Artikelnummer
LEG642344
Herstellernummer
642344
Hersteller
BTI
Primärspannung 1:
0...230 V
Sekundärspannung 1:
0...24 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
ja
Bemessungsscheinleistung:
160 VA
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
ja
Primärspannung 2:
0...400 V
Sekundärspannung 2:
0...48 V
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Breite:
84 mm
Tiefe:
104 mm
Höhe:
98 mm