Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG642366 TRAS. ISOLAM. 230/400-115 P.MED.SEC. 310 - 642366

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG642366 TRAS. ISOLAM. 230/400-115 P.MED.SEC. 310

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung 1 - 0...230 V

  • Sekundärspannung 1 - 0...115 V

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein

  • Bemessungsscheinleistung - 310 VA

  • Ausgeführt als Trenn-Transformator - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024129809

Artikelnummer

LEG642366

Herstellernummer

642366

Hersteller

BTI

Primärspannung 1:

0...230 V

Sekundärspannung 1:

0...115 V

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

nein

Bemessungsscheinleistung:

310 VA

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

ja

Primärspannung 2:

0...400 V

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Breite:

106 mm

Tiefe:

123 mm

Höhe:

115 mm

Trasformatore di isolamento e sicurezza COMPACT 310 VA. Primario: 230/400Vac Secondario: 115 V PMS. Monofase. Norma IEC EN 61558-2-4