Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG642367 TRAS. ISOLAM. 230/400-115 P.MED.SEC. 450 - 642367

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG642367 TRAS. ISOLAM. 230/400-115 P.MED.SEC. 450

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung 1 - 0...230 V

  • Sekundärspannung 1 - 0...115 V

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein

  • Bemessungsscheinleistung - 450 VA

  • Ausgeführt als Trenn-Transformator - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024593266

Artikelnummer

LEG642367

Herstellernummer

642367

Hersteller

BTI

Primärspannung 1:

0...230 V

Sekundärspannung 1:

0...115 V

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

nein

Bemessungsscheinleistung:

450 VA

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

ja

Primärspannung 2:

0...400 V

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Breite:

120 mm

Tiefe:

140 mm

Höhe:

140 mm

Trasformatore di isolamento e sicurezza COMPACT 450 VA. Primario: 230/400Vac Secondario: 115 V PMS. Monofase. Norma IEC EN 61558-2-4