BTICINO (LEGRAND) - LEG666156 P3-GUIDACAVO METALLO/PLASTICO D40 GRIGIO - 666156

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 39.5 mm
Außendurchmesser - 48 mm
Schutzart (IP) - IP65
Nenndurchmesser - 40 mm
Packung
25 M
EAN
3414970325280
Artikelnummer
LEG666156
Herstellernummer
666156
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
39.5 mm
Außendurchmesser:
48 mm
Schutzart (IP):
IP65
Nenndurchmesser:
40 mm
Biegeradius, statisch:
400 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
grau
Einsatztemperatur:
-25...105 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Druckfestigkeit:
1250 N
Flammverbreitend:
nein
Mit Zulassung nach UL:
ja


