BTICINO (LEGRAND) - LEG666157 P3-GUIDACAVO METALLO/PLASTICO D51 GRIGIO - 666157

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 50.5 mm
Außendurchmesser - 60 mm
Schutzart (IP) - IP65
Nenndurchmesser - 51 mm
Packung
25 M
EAN
3414970325365
Artikelnummer
LEG666157
Herstellernummer
666157
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
50.5 mm
Außendurchmesser:
60 mm
Schutzart (IP):
IP65
Nenndurchmesser:
51 mm
Biegeradius, statisch:
510 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
grau
Einsatztemperatur:
-25...105 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Druckfestigkeit:
1250 N
Flammverbreitend:
nein
Mit Zulassung nach UL:
ja


