BTICINO (LEGRAND) - LEG666159 P3-GUIDACAVO METALLO/PLASTICO D77 GRIGIO - 666159

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 77 mm
Außendurchmesser - 88 mm
Schutzart (IP) - IP65
Nenndurchmesser - 77 mm
Packung
8 M
EAN
3414970325273
Artikelnummer
LEG666159
Herstellernummer
666159
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
77 mm
Außendurchmesser:
88 mm
Schutzart (IP):
IP65
Nenndurchmesser:
77 mm
Biegeradius, statisch:
770 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
grau
Einsatztemperatur:
-25...105 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Druckfestigkeit:
1250 N
Flammverbreitend:
nein
Mit Zulassung nach UL:
ja


