BTICINO (LEGRAND) - LEG666163 P3-GUIDACAVO METALLO/PLASTICO D16 NERO - 666163

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 15.5 mm
Außendurchmesser - 21.5 mm
Schutzart (IP) - IP65
Nenndurchmesser - 16 mm
Packung
50 M
EAN
8009561612914
Artikelnummer
LEG666163
Herstellernummer
666163
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
15.5 mm
Außendurchmesser:
21.5 mm
Schutzart (IP):
IP65
Nenndurchmesser:
16 mm
Biegeradius, statisch:
160 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
schwarz
Einsatztemperatur:
-25...105 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Druckfestigkeit:
1250 N
Flammverbreitend:
nein
Mit Zulassung nach UL:
ja


