Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG666165 P3-GUIDACAVO METALLO/PLASTICO D27 NERO - 666165

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG666165 P3-GUIDACAVO METALLO/PLASTICO D27 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Innendurchmesser - 26.5 mm

  • Außendurchmesser - 33.5 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Nenndurchmesser - 27 mm

Packung

  • 25 M

EAN

8009561612938

Artikelnummer

LEG666165

Herstellernummer

666165

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Stahl

Innendurchmesser:

26.5 mm

Außendurchmesser:

33.5 mm

Schutzart (IP):

IP65

Nenndurchmesser:

27 mm

Biegeradius, statisch:

270 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

schwarz

Einsatztemperatur:

-25...105 °C

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Druckfestigkeit:

1250 N

Flammverbreitend:

nein

Mit Zulassung nach UL:

ja

Guidacavi metallo plastici P3 colore nero. Diametro: interno 27mm; esterno: 33,5 mm. Guidacavo metallico pieghevole a doppia aggraffatura con rivestimento plastico in PVC liscio.