Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG666168 P3-GUIDACAVO METALLO/PLASTICO D51 NERO - 666168

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Innendurchmesser - 50.5 mm

  • Außendurchmesser - 60 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Nenndurchmesser - 51 mm

Packung

  • 25 M

EAN

8009561612969

Artikelnummer

LEG666168

Herstellernummer

666168

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Stahl

Innendurchmesser:

50.5 mm

Außendurchmesser:

60 mm

Schutzart (IP):

IP65

Nenndurchmesser:

51 mm

Biegeradius, statisch:

510 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

schwarz

Dichtung:

ohne Dichtung

Einsatztemperatur:

-25...105 °C

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Druckfestigkeit:

1250 N

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Oberflächenschutz:

verzinkt

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Elektrische Eigenschaften:

mit Leiteigenschaften

Flammverbreitend:

ja

Biegeverhalten:

biegsam

Mit Zulassung nach UL:

ja

Guidacavi metallo plastici P3 colore nero. Diametro: interno 51mm; esterno: 60 mm. Guidacavo metallico pieghevole a doppia aggraffatura con rivestimento plastico in PVC liscio.