BTICINO (LEGRAND) - LEG666401 LGP-GUIDACAVO D10 STANDARD GRIGIO V2 - 666401

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - grau
Außendurchmesser - 13 mm
Schutzart (IP) - IP66
Nenndurchmesser - 10 mm
Packung
50 M
Produktserien
Guidacavi LGP
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561591554
Artikelnummer
LEG666401
Herstellernummer
666401
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
grau
Außendurchmesser:
13 mm
Schutzart (IP):
IP66
Nenndurchmesser:
10 mm
Innendurchmesser:
10 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Druckfestigkeit:
320 N
Einsatztemperatur:
-25...105 °C
Brandschutz nach UL 94:
V2
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein


