Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG666407 LGP-GUIDACAVO D48 STANDARD GRIGIO V2 - 666407

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG666407 LGP-GUIDACAVO D48 STANDARD GRIGIO V2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - grau

  • Außendurchmesser - 55 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Nenndurchmesser - 48 mm

Packung

  • 25 M

EAN

8009561591608

Artikelnummer

LEG666407

Herstellernummer

666407

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

grau

Außendurchmesser:

55 mm

Schutzart (IP):

IP66

Nenndurchmesser:

48 mm

Innendurchmesser:

47 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Druckfestigkeit:

320 N

Einsatztemperatur:

-25...105 °C

Brandschutz nach UL 94:

V2

Halogenfrei:

ja

UV-beständig:

ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Guidacavo LGP Standard. Diametro nominale 48 mm. Diametro esterno 55 mm. Colore: grigio. Materiale PA6.6 [UL94-V2] privo di alogeni e non propagante la fiamma.