Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG666409 LGP-GUIDACAVO D8 STANDARD NERO V2 - 666409

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG666409 LGP-GUIDACAVO D8 STANDARD NERO V2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - schwarz

  • Außendurchmesser - 12 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Nenndurchmesser - 8 mm

Packung

  • 50 M

Produktserien

EAN

8009561591622

Artikelnummer

LEG666409

Herstellernummer

666409

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Außendurchmesser:

12 mm

Schutzart (IP):

IP66

Nenndurchmesser:

8 mm

Innendurchmesser:

8 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Druckfestigkeit:

320 N

Einsatztemperatur:

-5...105 °C

Brandschutz nach UL 94:

V2

Halogenfrei:

ja

UV-beständig:

ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Guidacavo LGP Standard. Diametro nominale 8 mm. Diametro esterno 12 mm. Colore: nero. Materiale PA6.6 [UL94-V2] privo di alogeni e non propagante la fiamma.