BTICINO (LEGRAND) - LEG666417 LGP-GUIDACAVO D29 STANDARD NERO V2 - 666417

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - schwarz
Außendurchmesser - 35 mm
Schutzart (IP) - IP66
Nenndurchmesser - 29 mm
Packung
25 M
Produktserien
Guidacavi LGP
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561591714
Artikelnummer
LEG666417
Herstellernummer
666417
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Außendurchmesser:
35 mm
Schutzart (IP):
IP66
Nenndurchmesser:
29 mm
Innendurchmesser:
28 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Druckfestigkeit:
320 N
Einsatztemperatur:
-25...105 °C
Brandschutz nach UL 94:
V2
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein


