BTICINO (LEGRAND) - LEG666436 LGP-GUIDACAVO D33 ROBOTICA NERO V2 - 666436

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - schwarz
Außendurchmesser - 40 mm
Schutzart (IP) - IP66
Nenndurchmesser - 33 mm
Packung
25 M
EAN
8009561591905
Artikelnummer
LEG666436
Herstellernummer
666436
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Außendurchmesser:
40 mm
Schutzart (IP):
IP66
Nenndurchmesser:
33 mm
Innendurchmesser:
33 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Druckfestigkeit:
125 N
Einsatztemperatur:
-45...90 °C
Brandschutz nach UL 94:
V2
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja


