BTICINO (LEGRAND) - LEG666452 LGP-RACCORDO DRITTO D7 M12 GRIGIO - 666452
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 7 mm
Schutzart (IP) - IP68
Bauform - Außengewinde
Ausführung - gerade
Gewindeanschlussgröße - M12 x 1,5
Packung
100 ST
Produktserien
Guidacavi LGP
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561586673
Artikelnummer
LEG666452
Herstellernummer
666452
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
7 mm
Schutzart (IP):
IP68
Bauform:
Außengewinde
Ausführung:
gerade
Gewindeanschlussgröße:
M12 x 1,5
Gewindelänge:
10 mm
Einteilig:
ja
Gesamthöhe:
41.5 mm
Gesamtlänge:
24 mm
Farbe:
grau
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein


