Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG666456 LGP-RACCORDO DRITTO D12 M16 GRIGIO - 666456

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG666456 LGP-RACCORDO DRITTO D12 M16 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 12 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Bauform - Außengewinde

  • Ausführung - gerade

  • Gewindeanschlussgröße - M16 x 1,5

Packung

  • 80 ST

EAN

8009561587946

Artikelnummer

LEG666456

Herstellernummer

666456

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

12 mm

Schutzart (IP):

IP68

Bauform:

Außengewinde

Ausführung:

gerade

Gewindeanschlussgröße:

M16 x 1,5

Gewindelänge:

12 mm

Einteilig:

ja

Gesamthöhe:

46 mm

Gesamtlänge:

24 mm

Farbe:

grau

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Raccordo LGP dritto. Diametro nominale 12mm. Filettatura: M16. Colore grigio. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma