BTICINO (LEGRAND) - LEG666461 LGP-RACCORDO DRITTO D23 M32 GRIGIO - 666461
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 23 mm
Schutzart (IP) - IP68
Bauform - Außengewinde
Ausführung - gerade
Gewindeanschlussgröße - M32 x 1,5
Packung
1 ST
Produktserien
Guidacavi LGP
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561588097
Artikelnummer
LEG666461
Herstellernummer
666461
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
23 mm
Schutzart (IP):
IP68
Bauform:
Außengewinde
Ausführung:
gerade
Gewindeanschlussgröße:
M32 x 1,5
Gewindelänge:
14 mm
Einteilig:
ja
Gesamthöhe:
52 mm
Gesamtlänge:
41 mm
Farbe:
grau
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein


