Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG666464 LGP-RACCORDO DRITTO D36 M40 GRIGIO - 666464

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG666464 LGP-RACCORDO DRITTO D36 M40 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 36 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Bauform - Außengewinde

  • Ausführung - gerade

  • Gewindeanschlussgröße - M40 x 1,5

Packung

  • 15 ST

EAN

8009561588578

Artikelnummer

LEG666464

Herstellernummer

666464

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

36 mm

Schutzart (IP):

IP68

Bauform:

Außengewinde

Ausführung:

gerade

Gewindeanschlussgröße:

M40 x 1,5

Einteilig:

ja

Farbe:

grau

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Raccordo LGP dritto. Diametro nominale 36mm. Filettatura: M40. Colore grigio. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma