Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG666467 LGP-RACCORDO DRITTO D48 M63 GRIGIO - 666467

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG666467 LGP-RACCORDO DRITTO D48 M63 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 48 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Bauform - Außengewinde

  • Ausführung - gerade

  • Gewindeanschlussgröße - sonstige

Packung

  • 8 ST

Produktserien

EAN

8009561588240

Artikelnummer

LEG666467

Herstellernummer

666467

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

48 mm

Schutzart (IP):

IP68

Bauform:

Außengewinde

Ausführung:

gerade

Gewindeanschlussgröße:

sonstige

Einteilig:

ja

Farbe:

grau

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Raccordo LGP dritto. Diametro nominale 48 mm. Filettatura: M63. Colore grigio. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma