Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG666471 LGP-RACCORDO DRITTO D10 M12 NERO - 666471

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG666471 LGP-RACCORDO DRITTO D10 M12 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Bauform - Außengewinde

  • Ausführung - gerade

  • Gewindeanschlussgröße - M12 x 1,5

Packung

  • 100 ST

Produktserien

EAN

8009561588363

Artikelnummer

LEG666471

Herstellernummer

666471

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

10 mm

Schutzart (IP):

IP68

Bauform:

Außengewinde

Ausführung:

gerade

Gewindeanschlussgröße:

M12 x 1,5

Gewindelänge:

10 mm

Einteilig:

ja

Gesamthöhe:

41.5 mm

Gesamtlänge:

24 mm

Farbe:

schwarz

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Raccordo LGP dritto. Diametro nominale 10mm. Filettatura: M12. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma