BTICINO (LEGRAND) - LEG666479 LGP-RACCORDO DRITTO D19 M25 NERO - 666479

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 19 mm
Schutzart (IP) - IP68
Bauform - Außengewinde
Ausführung - gerade
Gewindeanschlussgröße - M25 x 1,5
Packung
50 ST
Produktserien
Guidacavi LGP
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561585249
Artikelnummer
LEG666479
Herstellernummer
666479
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
19 mm
Schutzart (IP):
IP68
Bauform:
Außengewinde
Ausführung:
gerade
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Gewindelänge:
14 mm
Einteilig:
ja
Gesamthöhe:
52 mm
Gesamtlänge:
39.5 mm
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja


